HÖHNE GmbH - Kábelrögzítő bilincs 25-38mm GT49025 - 261014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 38 mm
Átmérő - 25-38 mm
Kivitel - zárt
Anyag - egyéb
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT49025
Gyártói cikkszám
261014
Gyártói típuskód
BS-L 25-38
Névleges átmérő:
38 mm
Átmérő:
25-38 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
egyéb
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Szín:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelrögzítő bilincs 25-38mm