Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HÖHNE GmbH - Öntőgyanta dobozban kétkomponensű PU300 2 kg 1,23g/cm3 GT47932 - 243136

MásolásMásolás
HÖHNE GmbH - Öntőgyanta dobozban kétkomponensű PU300 2 kg 1,23g/cm3 GT47932

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - kétkomponensű poliuretángyanta

  • Bányászati engedély - Nem

  • Nettó súly - 2000 g

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5999575370548

Sonepar cikkszám

GT47932

Gyártói cikkszám

243136

Gyártói típuskód

243136

Anyag:

kétkomponensű poliuretángyanta

Bányászati engedély:

Nem

Nettó súly:

2000 g

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kiöntő gyanta ; Öntőgyanta dobozban PU300 2 kg