HÖHNE GmbH - Öntőgyanta dobozban PU300 0,225kg 1,23g/cm3 GT40658 - 243095
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - kétkomponensű poliuretángyanta
Bányászati engedély - Nem
Nettó súly - 225 g
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5999575370517
Sonepar cikkszám
GT40658
Gyártói cikkszám
243095
Gyártói típuskód
243095
Anyag:
kétkomponensű poliuretángyanta
Bányászati engedély:
Nem
Nettó súly:
225 g
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kiöntő gyanta ; Öntőgyanta dobozban PU300 0,225kg