Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

HÖHNE GmbH - Öntőgyanta dobozban PU300 0,6kg 1,23g/cm3 GT44030 - 243218

MásolásMásolás
HÖHNE GmbH - Öntőgyanta dobozban PU300 0,6kg 1,23g/cm3 GT44030

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - kétkomponensű poliuretángyanta

  • Bányászati engedély - Nem

  • Nettó súly - 600 g

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999575370524

Sonepar cikkszám

GT44030

Gyártói cikkszám

243218

Gyártói típuskód

243218

Anyag:

kétkomponensű poliuretángyanta

Bányászati engedély:

Nem

Nettó súly:

600 g

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kiöntő gyanta ; Öntőgyanta dobozban PU300 0,6kg