Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HÖHNE GmbH - Öntőgyanta dobozban PU300 1,23 kg 1,23g/cm3 GT41464 - 243089

MásolásMásolás
HÖHNE GmbH - Öntőgyanta dobozban PU300 1,23 kg 1,23g/cm3 GT41464

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - kétkomponensű poliuretángyanta

  • Bányászati engedély - Nem

  • Nettó súly - 1230 g

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5999575370531

Sonepar cikkszám

GT41464

Gyártói cikkszám

243089

Gyártói típuskód

243089

Anyag:

kétkomponensű poliuretángyanta

Bányászati engedély:

Nem

Nettó súly:

1230 g

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kiöntő gyanta ; Öntőgyanta dobozban PU300 1,23 kg