Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HÖHNE GmbH - Öntőgyantás leágazó eá. kábelhez 4x16-50/4x16-35 GT47762 - 250090

MásolásMásolás
HÖHNE GmbH - Öntőgyantás leágazó eá. kábelhez 4x16-50/4x16-35 GT47762

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Típus - átmenő leágazás

  • Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 16-50 mm2

  • Kivitel - gyantás

  • Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 16-35 mm2

  • Vezetékek száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT47762

Gyártói cikkszám

250090

Gyártói típuskód

HSM 400/95

Típus:

átmenő leágazás

Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:

16-50 mm2

Kivitel:

gyantás

Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:

16-35 mm2

Vezetékek száma:

4

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Öntőgyantás leágazó eá. kábelhez 4x16-50/4x16-35