HÖHNE GmbH - Öntőgyantás leágazó erőátviteli kábelhez GT40575 - 250065
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 95-240 mm2
Típus - átmenő leágazás
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 16-150 mm2
Kivitel - gyantás
Vezetékek száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT40575
Gyártói cikkszám
250065
Gyártói típuskód
HSM/ AVM/ 500/145
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:
95-240 mm2
Típus:
átmenő leágazás
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:
16-150 mm2
Kivitel:
gyantás
Vezetékek száma:
4
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Öntőgyantás leágazó erőátviteli kábelhez