Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HÖHNE GmbH - Öntőgyantás leágazó erőátviteli kábelhez GT41426 - 250004

MásolásMásolás
HÖHNE GmbH - Öntőgyantás leágazó erőátviteli kábelhez GT41426

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Típus - átmenő leágazás

  • Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 95-240 mm2

  • Kivitel - gyantás

  • Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 35-185 mm2

  • Vezetékek száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT41426

Gyártói cikkszám

250004

Gyártói típuskód

HSM 500/180

Típus:

átmenő leágazás

Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:

95-240 mm2

Kivitel:

gyantás

Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:

35-185 mm2

Vezetékek száma:

4

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Öntőgyantás leágazó erőátviteli kábelhez