HORA - Fővezetéki elágazó sorkapocs 25mm2 (2x25mm2/2x16mm2) kék HLAK SN120565 - 080110-1-3-011 / 080110-1010-3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csavar
Névleges áram - 152 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 16-25 mm2
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120565
Gyártói cikkszám
080110-1-3-011 / 080110-1010-3
Gyártói típuskód
EFE 080110-1010-3
Szerelési mód:
csavar
Névleges áram:
152 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
16-25 mm2
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
24.8 mm
Mélység:
55.7 mm
Magasság:
49.3 mm
Fővezetéki elágazó sorkapocs 25mm2 (2x25mm2/2x16mm2) kék HLAK