HORA - Fővezetéki elágazó sorkapocs 25mm2 (2x25mm2/2x16mm2) zöld HLAK SN120566 - 080110-2-3-011 / 080110-2010-3

MásolásMásolás
HORA - Fővezetéki elágazó sorkapocs 25mm2 (2x25mm2/2x16mm2) zöld  HLAK SN120566

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 152 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 16-25 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN120566

Gyártói cikkszám

080110-2-3-011 / 080110-2010-3

Gyártói típuskód

EFE 080110-2010-3

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

152 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

16-25 mm2

Érintésbiztos:

Igen

Szélesség:

24.8 mm

Mélység:

55.7 mm

Magasság:

49.3 mm

Fővezetéki elágazó sorkapocs 25mm2 (2x25mm2/2x16mm2) zöld HLAK