HORA - Fővezetéki elágazó sorkapocs 35mm2 (2x35mm2/2x25mm2) szürke HLAK SN120572 - 080210-0-3-011 / 080210-0010-3

MásolásMásolás
HORA - Fővezetéki elágazó sorkapocs 35mm2 (2x35mm2/2x25mm2) szürke HLAK SN120572

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 202 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 25-35 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN120572

Gyártói cikkszám

080210-0-3-011 / 080210-0010-3

Gyártói típuskód

EFE 080210-0010-3

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

202 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

25-35 mm2

Érintésbiztos:

Igen

Szélesség:

29 mm

Mélység:

55.4 mm

Magasság:

49.3 mm

Fővezetéki elágazó sorkapocs 35mm2 (2x35mm2/2x25mm2) szürke HLAK