HORA - Fővezetéki elágazó sorkapocs 35mm2 (2x35mm2/2x25mm2) zöld HLAK SN120574 - 080210-2010-3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csavar
Névleges áram - 202 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 25-35 mm2
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120574
Gyártói cikkszám
080210-2010-3
Gyártói típuskód
EFE 080210-2010-3
Szerelési mód:
csavar
Névleges áram:
202 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
25-35 mm2
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
29 mm
Mélység:
55.4 mm
Magasság:
49.3 mm
Fővezetéki elágazó sorkapocs 35mm2 (2x35mm2/2x25mm2) zöld HLAK