HORA - Fővezetéki elágazó sorkapocs 35mm2 (4x35mm2/4x25mm2) kék HLAK SN120576 - 080220-1010-3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csavar
Névleges áram - 428 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 25-35 mm2
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120576
Gyártói cikkszám
080220-1010-3
Gyártói típuskód
EFE 080220-1010-3
Szerelési mód:
csavar
Névleges áram:
428 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
25-35 mm2
Érintésbiztos:
Igen
Fővezetéki elágazó sorkapocs 35mm2 (4x35mm2/4x25mm2) kék HLAK