HORA - Fővezetéki elágazó sorkapocs 35mm2 (4x35mm2/4x25mm2) szürke HLAK SN120575 - 080220-0-3-010 / 080220-0010-3

MásolásMásolás
HORA - Fővezetéki elágazó sorkapocs 35mm2 (4x35mm2/4x25mm2) szürke HLAK SN120575

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 428 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 25-35 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN120575

Gyártói cikkszám

080220-0-3-010 / 080220-0010-3

Gyártói típuskód

EFE 080220-0010-3

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

428 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

25-35 mm2

Érintésbiztos:

Igen

Fővezetéki elágazó sorkapocs 35mm2 (4x35mm2/4x25mm2) szürke HLAK