HORA - Fővezetéki elágazó sorkapocs 70mm2 (2x70mm2/2x50mm2) kék HLAK SN120602 - 080310-1-3-010 / 080310-1010-3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csavar
Névleges áram - 300 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 50-70 mm2
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120602
Gyártói cikkszám
080310-1-3-010 / 080310-1010-3
Gyártói típuskód
EFE 080310-1010-3
Szerelési mód:
csavar
Névleges áram:
300 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
50-70 mm2
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
40 mm
Mélység:
63 mm
Magasság:
53.3 mm
Fővezetéki elágazó sorkapocs 70mm2 (2x70mm2/2x50mm2) kék HLAK