HORA - Fővezetéki elágazó sorkapocs 70mm2 (2x70mm2/2x50mm2) zöld HLAK SN120603 - 080310-2-3-010 / 080310-2010-3

MásolásMásolás
HORA - Fővezetéki elágazó sorkapocs 70mm2 (2x70mm2/2x50mm2) zöld HLAK SN120603

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 300 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 50-70 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN120603

Gyártói cikkszám

080310-2-3-010 / 080310-2010-3

Gyártói típuskód

EFE 080310-2010-3

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

300 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

50-70 mm2

Érintésbiztos:

Igen

Szélesség:

40 mm

Mélység:

63 mm

Magasság:

53.3 mm

Fővezetéki elágazó sorkapocs 70mm2 (2x70mm2/2x50mm2) zöld HLAK