Huawei - Szolár inverter 40kW 3 fázis HUAWEI SN151961 - SUN2000-40KTL-M3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kimenő teljesítmény - 40000 W
Kimeneti feszültség - 230-400 V
Kimeneti frekvencia - 50-60 Hz
Védettség (IP) - IP65
Kijelző - normál
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN151961
Gyártói cikkszám
SUN2000-40KTL-M3
Gyártói típuskód
SUN2000-40KTL-M3
Kimenő teljesítmény:
40000 W
Kimeneti feszültség:
230-400 V
Kimeneti frekvencia:
50-60 Hz
Védettség (IP):
IP65
Kijelző:
normál
Szolár inverter 40kW 3 fázis HUAWEI