Huawei - Szolár inverter 20kW 3 fázis HUAWEI SN133164 - SUN2000-20KTL-M2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimenő teljesítmény - 20000 W
Kimeneti feszültség - 230-400 V
Kimeneti frekvencia - 50-60 Hz
Védettség (IP) - IP65
Kijelző - normál
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN133164
Gyártói cikkszám
SUN2000-20KTL-M2
Gyártói típuskód
SUN2000-20KTL-M2
Kimenő teljesítmény:
20000 W
Kimeneti feszültség:
230-400 V
Kimeneti frekvencia:
50-60 Hz
Védettség (IP):
IP65
Kijelző:
normál
Szolár inverter 20kW 3 fázis HUAWEI