Hummel - 1.077.1609.01 6 szögletű formával PG16-9 SN024938 - 1.077.1609.01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6.5 mm
Anyagminőség - sárgaréz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024938
Gyártói cikkszám
1.077.1609.01
Gyártói típuskód
1.077.1609.01
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6.5 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
24 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelencék ; Tömszelence ; 1.077.1609.01 6 szögletű formával PG16-9