Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Hummel - 1.697.0901.01 PG9 2×3MM SN024940 - 1.697.0901.01

MásolásMásolás
Hummel - 1.697.0901.01 PG9 2×3MM SN024940

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 9

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 6 mm

  • Anyagminőség - sárgaréz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024940

Gyártói cikkszám

1.697.0901.01

Gyártói típuskód

1.697.0901.01

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

9

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

6 mm

Anyagminőség:

sárgaréz

Kulcsméret:

17 mm

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; 1.697.0901.01 PG9 2×3MM