Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HUMMEL Gmbh - Kábel tömszelence, M20x1.5, IP68, Mat: sárgaréz, Conform to: ATEX Ex/Hummel/ SN155510 - 1.640.2016.50

MásolásMásolás
HUMMEL Gmbh - Kábel tömszelence, M20x1.5, IP68, Mat: sárgaréz, Conform to: ATEX Ex/Hummel/ SN155510

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 20

  • Kábelátmérőhöz - 10-14 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN155510

Gyártói cikkszám

1.640.2016.50

Gyártói típuskód

1.640.2016.50

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

20

Kábelátmérőhöz:

10-14 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

6 mm

Védettség (IP):

IP68

Anyagminőség:

sárgaréz

Kulcsméret:

24 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Alkalmazási hőmérséklet:

-60-95 °C

Kábel tömszelence, M20x1.5, IP68, Mat: sárgaréz, Conform to: ATEX Ex/Hummel/