HUMMEL Gmbh - Tömszelence földeléssel M12 nikkelezett IP68 Hummel HSK-M-EMC SN174117 - 1.691.1200.50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 12
Kábelátmérőhöz - 3-6.5 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN174117
Gyártói cikkszám
1.691.1200.50
Gyártói típuskód
1.691.1200.50
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
12
Kábelátmérőhöz:
3-6.5 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6.5 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
14 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelence földeléssel M12 nikkelezett IP68 Hummel HSK-M-EMC