HUMMEL Gmbh - Tömszelence M12x1,5/3-6,5 fém,árny.káb.föld.IP68 GT44949 - 1.631.1200.50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 12
Kábelátmérőhöz - 3-6.5 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6.5 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44949
Gyártói cikkszám
1.631.1200.50
Gyártói típuskód
HSK-M-EMV-D
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
12
Kábelátmérőhöz:
3-6.5 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6.5 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
14 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelencék ; HUMMEL Gmbh ; Tömszelence M12x1,5/3-6,5 fém,árny.káb.föld.IP68