Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HUMMEL Gmbh - Tömszelence M12x1,5/3-6,5 fémnikkelezett.IP68 SN002190 - 1.609.1200.30

MásolásMásolás
HUMMEL Gmbh - Tömszelence M12x1,5/3-6,5 fémnikkelezett.IP68 SN002190

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 12

  • Kábelátmérőhöz - 3-6.5 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN002190

Gyártói cikkszám

1.609.1200.30

Gyártói típuskód

1.609.1200.30

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

12

Kábelátmérőhöz:

3-6.5 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

10 mm

Védettség (IP):

IP68

Anyagminőség:

sárgaréz

Kulcsméret:

14 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M12x1,5/3-6,5 fémnikkelezett.IP68