Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HUMMEL Gmbh - Tömszelence M16 nikkelezett IP68 /Hummel/ SN174118 - 1.691.1600.50

MásolásMásolás
HUMMEL Gmbh - Tömszelence M16 nikkelezett IP68 /Hummel/ SN174118

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Kábelátmérőhöz - 5-10 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN174118

Gyártói cikkszám

1.691.1600.50

Gyártói típuskód

1.691.1600.50

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Kábelátmérőhöz:

5-10 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

6 mm

Védettség (IP):

IP68

Anyagminőség:

sárgaréz

Kulcsméret:

20 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Tömszelence M16 nikkelezett IP68 /Hummel/