HUMMEL Gmbh - Tömszelence M16x1,5 fém /Inox/ GT57660 - 1.662.1600.50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Kábelátmérőhöz - 5-10 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57660
Gyártói cikkszám
1.662.1600.50
Gyártói típuskód
HSK-INOX-PVDF-Ex
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Kábelátmérőhöz:
5-10 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6 mm
Védettség (IP):
IP68
Kulcsméret:
22 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-130 °C
Tömszelencék ; HUMMEL Gmbh ; Tömszelence M16x1,5 fém /Inox/