HUMMEL Gmbh - Tömszelence M16x1,5 fém SN103802 - 1.609.1600.31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Kábelátmérőhöz - 2-6 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103802
Gyártói cikkszám
1.609.1600.31
Gyártói típuskód
1.609.1600.31
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Kábelátmérőhöz:
2-6 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
17 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelence M16x1,5 fém