HUMMEL Gmbh - Tömszelence, M16x1,5, IP68, Anyag: réz, Korpusz bevonata: nikkel Hummel SN155507 - 1.609.1611.50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Kábelátmérőhöz - 5-10 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN155507
Gyártói cikkszám
1.609.1611.50
Gyártói típuskód
1.609.1611.50
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Kábelátmérőhöz:
5-10 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
20 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelence, M16x1,5, IP68, Anyag: réz, Korpusz bevonata: nikkel Hummel