HUMMEL Gmbh - Tömszelence M20 IP68 SN015117 - 1.209.2000.50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 6-12 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015117
Gyártói cikkszám
1.209.2000.50
Gyártói típuskód
1.209.2000.50
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
6-12 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
9 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kulcsméret:
24 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M20 IP68