HUMMEL Gmbh - Tömszelence M20 x 1,5 SN093885 - 1.587.2016.50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 9 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093885
Gyártói cikkszám
1.587.2016.50
Gyártói típuskód
HSK-K-FLAKA Metric
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
9 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kulcsméret:
27 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelence M20 x 1,5