HUMMEL Gmbh - Tömszelence M20x1,5 fém GT90610 - 1.609.2000.50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 6-12 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT90610
Gyártói cikkszám
1.609.2000.50
Gyártói típuskód
HSK-M
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
6-12 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
22 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelencék ; HUMMEL Gmbh ; Tömszelence M20x1,5 fém