HUMMEL Gmbh - Tömszelence M20x1,5 fém SN103800 - 1.609.2000.31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 5-9 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103800
Gyártói cikkszám
1.609.2000.31
Gyártói típuskód
1.609.2000.31
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
5-9 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
22 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelence M20x1,5 fém