HUMMEL Gmbh - Tömszelence M20x1,5 Inox Ex GT77034 - 1.612.2000.51
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 7-12 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77034
Gyártói cikkszám
1.612.2000.51
Gyártói típuskód
HUMMEL-1612200051
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
7-12 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6 mm
Védettség (IP):
IP68
Kulcsméret:
24 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-95 °C
Tömszelencék ; HUMMEL Gmbh ; Tömszelence M20x1,5 Inox Ex