HUMMEL Gmbh - Tömszelence, M20x1,5, IP68, Anyag: réz, Korpusz bevonata: nikkel/Hummel/ SN155508 - 1.609.2016.50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 10-14 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN155508
Gyártói cikkszám
1.609.2016.50
Gyártói típuskód
1.609.2016.50
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
10-14 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
24 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelence, M20x1,5, IP68, Anyag: réz, Korpusz bevonata: nikkel/Hummel/