Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HUMMEL Gmbh - Tömszelence M25 fém HSK-M-PVDF (-35-150Cfok) IP68 GT78871 - 1.699.2500.51

MásolásMásolás
HUMMEL Gmbh - Tömszelence M25 fém HSK-M-PVDF (-35-150Cfok) IP68 GT78871

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 25

  • Kábelátmérőhöz - 9-16 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT78871

Gyártói cikkszám

1.699.2500.51

Gyártói típuskód

HSK-M-PVDF

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

25

Kábelátmérőhöz:

9-16 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

7 mm

Védettség (IP):

IP68

Anyagminőség:

sárgaréz

Kulcsméret:

30 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Alkalmazási hőmérséklet:

-35-150 °C

Tömszelencék ; HUMMEL Gmbh ; Tömszelence M25 fém HSK-M-PVDF (-35-150Cfok) IP68