HUMMEL Gmbh - Tömszelence M25x1,5 fém GT57658 - 1.609.2500.50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Kábelátmérőhöz - 13-18 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 7 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57658
Gyártói cikkszám
1.609.2500.50
Gyártói típuskód
HSK-M
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Kábelátmérőhöz:
13-18 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
7 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
30 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelencék ; HUMMEL Gmbh ; Tömszelence M25x1,5 fém