HUMMEL Gmbh - Tömszelence M25x1,5 fém /Inox/ GT57659 - 1.662.2500.50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57659
Gyártói cikkszám
1.662.2500.50
Gyártói típuskód
HSK-INOX-PVDF-Ex
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Menet emelkedése:
1.5 mm
Tömszelencék ; HUMMEL Gmbh ; Tömszelence M25x1,5 fém /Inox/