HUMMEL Gmbh - Tömszelence M32x1,5 fém IP68 SN206763 - 1.691.3200.50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Kábelátmérőhöz - 18-25 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN206763
Gyártói cikkszám
1.691.3200.50
Gyártói típuskód
1.691.3200.50
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Kábelátmérőhöz:
18-25 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
8 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
40 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelence M32x1,5 fém IP68