HUMMEL Gmbh - Tömszelence M32x1,5 fém SN103799 - 1.609.3200.31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Kábelátmérőhöz - 13-20 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103799
Gyártói cikkszám
1.609.3200.31
Gyártói típuskód
1.609.3200.31
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Kábelátmérőhöz:
13-20 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
12 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
40 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelence M32x1,5 fém