HUMMEL Gmbh - Tömszelence M50x1,5 fém GT57656 - 1.609.5000.50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Kábelátmérőhöz - 32-38 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 9 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57656
Gyártói cikkszám
1.609.5000.50
Gyártói típuskód
HSK-M
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Kábelátmérőhöz:
32-38 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
9 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
57 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelencék ; HUMMEL Gmbh ; Tömszelence M50x1,5 fém