HUMMEL Gmbh - Tömszelence M63x1,5 fém GT36778 - 1.609.6300.50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 63
Kábelátmérőhöz - 37-44 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT36778
Gyártói cikkszám
1.609.6300.50
Gyártói típuskód
HSK-M
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
63
Kábelátmérőhöz:
37-44 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
64 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelencék ; HUMMEL Gmbh ; Tömszelence M63x1,5 fém