HUMMEL Gmbh - Tömszelence Pg13,5 fém (6-12) GT69108 - 1.609.1300.01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5
Kábelátmérőhöz - 6-12 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69108
Gyártói cikkszám
1.609.1300.01
Gyártói típuskód
1.609.1300.01
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
13.5
Kábelátmérőhöz:
6-12 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6.5 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
22 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg13,5 fém (6-12)