Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HUMMEL Gmbh - Tömszelence Pg13,5 fém (6-12) hosszított 10mm menettel GT40098 - 1.609.1300.60

MásolásMásolás
HUMMEL Gmbh - Tömszelence Pg13,5 fém (6-12) hosszított 10mm menettel GT40098

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5

  • Kábelátmérőhöz - 6-12 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40098

Gyártói cikkszám

1.609.1300.60

Gyártói típuskód

1.609.1300.60

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

13.5

Kábelátmérőhöz:

6-12 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

10 mm

Védettség (IP):

IP68

Anyagminőség:

sárgaréz

Kulcsméret:

22 mm

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg13,5 fém (6-12) hosszított 10mm menettel