HUMMEL Gmbh - Tömszelence PG13,5 műa IP68 SN086224 - 1.209.1300.14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5
Kábelátmérőhöz - 6-12 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 9 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN086224
Gyártói cikkszám
1.209.1300.14
Gyártói típuskód
HSK-K 1.209.1300.14
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
13.5
Kábelátmérőhöz:
6-12 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
9 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kulcsméret:
24 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelencék ; HUMMEL Gmbh ; Tömszelence PG13,5 műa IP68