Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HUMMEL Gmbh - Tömszelence Pg16 fém (10-14) /Hummel/ GT70140 - 1.609.1600.01

MásolásMásolás
HUMMEL Gmbh - Tömszelence Pg16 fém (10-14) /Hummel/ GT70140

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Kábelátmérőhöz - 10-14 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 6.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT70140

Gyártói cikkszám

1.609.1600.01

Gyártói típuskód

1.609.1600.01

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Kábelátmérőhöz:

10-14 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

6.5 mm

Védettség (IP):

IP68

Anyagminőség:

sárgaréz

Kulcsméret:

24 mm

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg16 fém (10-14) /Hummel/