Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HUMMEL Gmbh - Tömszelence Pg21 fém (13-18) GT70141 - 1.609.2100.01

MásolásMásolás
HUMMEL Gmbh - Tömszelence Pg21 fém  (13-18) GT70141

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 21

  • Kábelátmérőhöz - 13-18 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT70141

Gyártói cikkszám

1.609.2100.01

Gyártói típuskód

1.609.2100.01

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

21

Kábelátmérőhöz:

13-18 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

7 mm

Védettség (IP):

IP68

Anyagminőség:

sárgaréz

Kulcsméret:

30 mm

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg21 fém (13-18)