HUMMEL Gmbh - Tömszelence PG21 fém/Hummel/HSK-INOX GT68732 - 1.695.2100.15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 21
Kábelátmérőhöz - 9-16 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 7 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT68732
Gyártói cikkszám
1.695.2100.15
Gyártói típuskód
1.695.2100.15
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
21
Kábelátmérőhöz:
9-16 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
7 mm
Védettség (IP):
IP68
Kulcsméret:
30 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence PG21 fém/Hummel/HSK-INOX