Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HUMMEL Gmbh - Tömszelence PG36 műa IP68 GT73786 - 1.209.3600.14

MásolásMásolás
HUMMEL Gmbh - Tömszelence PG36 műa IP68 GT73786

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 36

  • Kábelátmérőhöz - 22-32 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 13 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT73786

Gyártói cikkszám

1.209.3600.14

Gyártói típuskód

1.209.3600.14

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

36

Kábelátmérőhöz:

22-32 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

13 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Kulcsméret:

53 mm

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence PG36 műa IP68