Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HUMMEL Gmbh - Tömszelence Pg48 fém SN001834 - 1.609.4800.01

MásolásMásolás
HUMMEL Gmbh - Tömszelence Pg48 fém SN001834

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 48

  • Kábelátmérőhöz - 37-44 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN001834

Gyártói cikkszám

1.609.4800.01

Gyártói típuskód

1.609.4800.01

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

48

Kábelátmérőhöz:

37-44 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

10 mm

Védettség (IP):

IP68

Anyagminőség:

sárgaréz

Kulcsméret:

64 mm

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg48 fém