HUMMEL Gmbh - Tömszelence Pg7 fém hosszított 10mm menettel GT74748 - 1.609.0700.15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 7
Kábelátmérőhöz - 2-5 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 5 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT74748
Gyártói cikkszám
1.609.0700.15
Gyártói típuskód
1.609.0700.15
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
7
Kábelátmérőhöz:
2-5 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
5 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
14 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg7 fém hosszított 10mm menettel